| |
|
| Artikel-Nr.: 102-159275-BP Herst.-Nr.: 159275 EAN/GTIN: 4053199304387 |
| |
|
| | |
| Kotflügelscheiben 8.4 mm 20 mm Stahl galvanisch verzinkt 200 St. TOOLCRAFT 159275
Kotflügelscheiben
Artikel 88104 Stahl galvanisch verzinkt Kotflügelscheiben, C (gestanzt) Abmessung: 8,4 x20 x1,5
Technische Daten: Außen-Durchmesser: 20 mm · Innen-Durchmesser: 8.4 mm · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Materialstärke: 1.5 mm
Lieferumfang: 200x Kotflügelscheiben .
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 200 St. | Marke: | TOOLCRAFT | Innen-Durchmesser: | 8.4 mm | Material: | Stahl | Material-Eigenschaft: | galvanisch verzinkt | Außen-Durchmesser: | 20 mm | Materialstärke: | 1.5 mm | Produkt-Art: | Kotflügelscheiben |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |