Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger G1710 Temperatur-Messgerät -70 - +250 °C Fühler-Typ Pt1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1592162-BP
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     610810
EAN/GTIN:
     4058175108102
Suchbegriffe:
Alarm Laborthermometer
Alarmthermometer
Eintauchfühler
Tauchfühler
Greisinger G1710 Temperatur-Messgerät -70 - +250 °C Fühler-Typ Pt1000

Greisinger Wasserdichtes Alarmthermometer mit Tauchfühler G 1710

Dreizeilige Anzeige, Überkopfanzeige
Wasserdicht (IP65/IP67)
Inkl. Tauchfühler ø 3mm

Bei der Entwicklung der neuen GMH 1000 Serie stand bewusst die Konzentration auf die wesentlichen Funktionen der Messtechnik im Mittelpunkt. Das pure Messen mit dem Fokus auf Präzision, Schnelligkeit und Zuverlässigkeit, verpackt in einem kompakten Gehäuse ermöglicht erst das überragende Preis-/Leistungsverhältnis, Made in Germany. Die neuen Handmessgeräte überzeugen darüber hinaus durch ihr ergonomisches Design, die staub- und wassergeschützte Ausführung nach IP 65/67 und das beleuchtete Display. Komplettgerät inklusive Fühler mit maximaler Gesamtpräzision. Das Gerät definiert die messtechnische Einstiegsklasse neu. Die passenden Fühler sind einsetzbar bis 250 °C (inkl. Griff und Kabel) und zeichnen sich durch kompakte Konstruktion und kleine Rohrdurchmesser aus. Im Inneren verbaut: Hochwertige Pt1000 Sensoren.

Ausstattung:
Display: 3-zeiliges Segment Display mit Hintergrundbeleuchtung, 180° drehbar.

Technische Daten:
Ansprechzeit: 2 s · Anzeige (Details): 3-zeilig, mit Hintergrundbeleuchtung, geschützt durch bruchsichere Scheibe, Überkopfanzeige (180°) auf Knopfdruck. · Auflösung (Temperatur): 0.1 °C · Fühler-Ausführung: fest · Fühler-Typ: Pt1000 · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 0.1 % · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 0.1 °C · Produktabmessung, Breite: 54 mm · Produktabmessung, Höhe: 108 mm · Produktabmessung, Länge: 28 mm · Stromversorgung: Mignon-Batterie (2x), inkl. · Temperatur (max.): +250 °C · Temperatur (min.): -70 °C · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Gerät mit fest angeschlossenem Fühler, Batterie, Prüfprotokoll, Betriebsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 28 x 54 x 108 mm
Produktabmessung, Höhe:
108 mm
Produktabmessung, Länge:
28 mm
Produktabmessung, Breite:
54 mm
Marke:
Greisinger
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Fühler-Ausführung:
fest
Fühler-Typ:
Pt1000
Typ (Hersteller-Typ):
G1710
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
0.1 %
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
0.1 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Ansprechzeit:
2 s
Anzeige (Details):
3-zeilig|ツ| mit Hintergrundbeleuchtung|ツ| geschützt durch bruchsichere Scheibe|ツ| Überkopfanzeige (180°) auf Knopfdruck.
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (2x)|ツ| inkl.
Temperatur (max.):
+250 °C
Temperatur (min.):
-70 °C
Produkt-Art:
Temperatur-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: greisinger eintauchfühler, tauchfühler, Greisinger, 610810, G1710, temperaturmessgerät, kontaktthermometer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 86,12*
€ 108,99*
Lager 102
162
Frei Haus
ab € 88,98*
€ 109,00*
€ 3,50*
ab € 95,12*
€ 114,04*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 159,22*
€ 188,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,00*
€ 129,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,23*
€ 128,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,00*
€ 123,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,31*
€ 119,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 99,73*
€ 118,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,98*
€ 105,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.