Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aerotec SP-S PRO Sandstrahlpistole 8 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1591724-BP
Hersteller:
     AEROTEC
Herst.-Nr.:
     2009510
EAN/GTIN:
     4260405389926
Suchbegriffe:
Sandstrahlpistole
sandstrahlpistole aerotec
sandstrahlpistole
Sandstrahlpistole SP-S PRO

Ausstattung:
Zur Flächenvorbehandlung, für eine bessere Farbhaftung · Mit gehärteter Strahldüse von 6 mm · Geeignet für Körnung 0.2 - 0.8 mm · Perfekt für kleinere Flächen geeignet · Ideal zum Entfernen von Rost oder Farbe · Zum Säubern von Steinen · Mit 170 cm Ansaugschlauch.

Technische Daten:
Anschluss (Werkzeug): 1/4" (6,3 mm) · Betriebsdruck (max.): 8 bar · Gewicht: 1.2 kg · Luftverbrauch: 350 l/min · Produkt-Art: Sandstrahlpistole · Weitere technische Daten: Abmessungen (LxBxH): 360 x 240 x 150 mm · Schlauchdurchmesser innen: 18 mm · Schlauchdurchmesser außen: 24 mm

Weitere Informationen:
Marke:
Aerotec
Anschluss (Werkzeug):
1/4" (6|ツ|3 mm)
Betriebsdruck (max.):
8 bar
Luftverbrauch:
350 l/min
Gewicht:
1.2 kg
Produkt-Art:
Sandstrahlpistole
Weitere Suchbegriffe: Aerotec, 2009510, SP-S PRO, Druckluftwerkzeug, Druckluftwerkzeuge
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,07*
€ 60,45*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 46,94*
€ 60,46*
€ 3,50*
ab € 60,64*
€ 76,83*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 65,64*
€ 81,86*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,11*
€ 119,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.