Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH 57510 H0, TT Mauerplatte (L x B) 320 mm x 150 mm Kunststoffmodell


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1590749-BP
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     57510
EAN/GTIN:
     4007246575107
Suchbegriffe:
Felsbau
Geländebau H0
Geländebau TT
Gebäude Spur H0
NOCH 57510 H0,TT Mauerplatte (L x B) 320 mm x 150 mm Kunststoffmodell

H0/TT Mauerplatte "Granit"

Für kreative Köpfe

Die Kartonplatten mit den verschiedenartigen fotorealistischen Mauermotiven schneiden Sie einfach mit der Schere passend zu und kleben sie dann ein. Am besten verwenden Sie Holzleim, den Sie flächig auftragen.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Baugröße: H0,TT · Modellausführung (Modellbahn): Kunststoffmodell · Motiv (Modellbahn): Granit · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Länge: 320 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 320 mm x 150 mm
Produktabmessung, Länge:
320 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Marke:
NOCH
Modellausführung (Modellbahn):
Kunststoffmodell
Motiv (Modellbahn):
Granit
Baugröße:
H0 | TT
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
Mauerplatte
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,16*
ab € 1,49*
€ 1,98*
1
€ 4,00*
ab € 1,45*
€ 2,22*
Lager 102
61
1
Frei Haus
ab € 1,97*
€ 3,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.