Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1590374 Telefonstecklampe 30 V 0.60 W Sockel T4.5 Klar 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1590374-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1590374
EAN/GTIN:
     4016139318592
Suchbegriffe:
Telefonlampen T4,5
telefonlampen t4 5
TRU COMPONENTS 1590374 Telefonstecklampe 30 V 0.60 W Sockel T4.5 Klar 1 St.

Telefonstecklampe

Klar
Sockel: T4.5
30 V

Für Signalleuchten, Leuchttaster, Telefonbau usw.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Herstellerfarbe: Klar · Industrieware: Nein · Leistung: 0.60 W · Leuchtfarben: Klar · Nennspannung: 30 V · Nennstrom: 20 mA · Produktabmessung, Länge: 16.5 mm · Produktabmessung, Ø: 4.5 mm · Sockel: T4.5

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 4.5 mm x 16.5 mm
Herstellerfarbe:
Klar
Produktabmessung, Ø:
4.5 mm
Produktabmessung, Länge:
16.5 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Nennstrom - gerundet:
20 mA
Marke:
TRU COMPONENTS
Industrieware:
Nein
Leuchtfarben:
Klar
Farbe:
weiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Typ (Hersteller-Typ):
1590374
Nennstrom:
20 mA
Nennspannung:
30 V
Betriebsspannung:
30 V
Leistung:
0.60 W
RoHS-konform:
Ja
Sockel:
T4.5
Produkt-Art:
Telefonstecklampe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1590374, lämpchen, birnchen, minilämpchen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,82*
€ 4,02*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 4,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.