Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1590301 Miniatur Glühlampe 6 V 0.6 W Drahtenden Klar 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1590301-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1590301
EAN/GTIN:
     4016139317861
Suchbegriffe:
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
glühlampe klar
TRU COMPONENTS 1590301 Miniatur Glühlampe 6 V 0.6 W Drahtenden Klar 1 St.

Miniatur Glühlampe

Klar
6 V
Sockel (Miniaturlampen): Drahtenden

Für Modellbau, Modelleisenbahn, Anzeige- und Kontrolllampen jeder Art, Kfz-Beleuchtung von Handschuhfach, Ascher usw.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Industrieware: Nein · Leistung: 0.6 W · Leuchtfarben: Klar · Nennspannung: 6 V · Nennstrom: 100 mA · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Sockel (Miniaturlampen): Drahtenden

Hinweis:
Bei der Länge kann eine Toleranz von 1 - 2 mm auftreten.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 5 mm x 20 mm
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Nennstrom - gerundet:
100 mA
Marke:
TRU COMPONENTS
Industrieware:
Nein
Leuchtfarben:
Klar
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Sockel (Miniaturlampen):
Drahtenden
Typ (Hersteller-Typ):
1590301
Nennstrom:
100 mA
Nennspannung:
6 V
Leistung:
0.6 W
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Miniatur Glühlampe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1590301, lämpchen, birnchen, minilämpchen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
132
3
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 1,23*
5
€ 4,00*
ab € 0,68*
€ 1,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.