Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1590264 Kleinröhrenlampe 24 V 2 W BA9s Klar 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1590264-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1590264
EAN/GTIN:
     4016139317496
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
glühlampe 2w ba9s 24v
TRU COMPONENTS 1590264 Kleinröhrenlampe 24 V 2 W BA9s Klar 1 St.

Kleinröhrenlampe

Klar
24 V
Sockel (Miniaturlampen): BA9s

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Industrieware: Nein · Leistung: 2 W · Leuchtfarben: Klar · Nennspannung: 24 V · Nennstrom: 83 mA · Produktabmessung, Länge: 28 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm · Sockel (Miniaturlampen): BA9s

Hinweis:
Lampe für Signalgebung
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 10 mm x 28 mm
Produktabmessung, Ø:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
28 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Nennstrom - gerundet:
83 mA
Marke:
TRU COMPONENTS
Industrieware:
Nein
Leuchtfarben:
Klar
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Sockel (Miniaturlampen):
BA9s
Typ (Hersteller-Typ):
TC-00222408203
Nennstrom:
83 mA
Nennspannung:
24 V
Leistung:
2 W
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kleinröhrenlampe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: glühlampe ba9s 24v, glühbirne ba9s, TRU COMPONENTS, 1590264, TC-00222408203, lämpchen, birnchen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
324
3
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 1,28*
5
€ 4,00*
ab € 0,70*
€ 1,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.