| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1590259-BP Herst.-Nr.: 1590259 EAN/GTIN: 4016139317441 |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS 1590259 Glimmlampe 115 V,230 V 0.25 W Drahtenden Rot 1 St.
Glimmlampe
Rot 115 V,230 V Sockel (Miniaturlampen): Drahtenden
Mit Vorwiderstand für den Betrieb an 230 V ohne Vorschaltgerät.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Industrieware: Nein · Leistung: 0.25 W · Leuchtfarben: Rot · Länge (Anschlussdrähte): 25 mm · Nennspannung: 115 V,230 V · Nennstrom: 0.50 A · Produktabmessung, Länge: 12 mm · Produktabmessung, Ø: 6 mm · Sockel (Miniaturlampen): Drahtenden
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 6 mm x 12 mm | Produktabmessung, Ø: | 6 mm | Produktabmessung, Länge: | 12 mm | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Nennstrom - gerundet: | 500 mA | Marke: | TRU COMPONENTS | Industrieware: | Nein | Leuchtfarben: | Rot | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Sockel (Miniaturlampen): | Drahtenden | Typ (Hersteller-Typ): | 1590259 | Nennstrom: | 0.50 A | Nennspannung: | 115 V | 230 V | Länge (Anschlussdrähte): | 25 mm | Leistung: | 0.25 W | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Glimmlampe | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04016139317441, TRU COMPONENTS, 1590259, lämpchen, birnchen |
| | |
| |