Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

interBär 8141-008.01 Raumthermostat Zwischenstecker 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1590188-BP
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     8141-008.01
EAN/GTIN:
     4011644007115
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
interBär 8141-008.01 Raumthermostat Zwischenstecker 1 St.

Raumthermostat Zwischenstecker

Überwachung von Heiz- oder Kühlgeräten
Manuelle Zu- oder Abschaltung möglich
Optische LED-Anzeige

Temperaturgesteuertes Steckerthermostat Plug and Play zum einfachen Überwachen von Heiz- oder Kühlgeräten bis max. 3680 Watt. Per Drehrad stellen Sie die gewünschte Ein- oder Ausschalttemperatur von 5°- 30°C manuell ein. Der integrierte Sensor überwacht die Temperatur in dem mobilen Thermostat. Durch den Schiebeschalter lassen sich die Geräte sogar manuell zu- oder abschalten.

Ausstattung:
Eingebautes Thermostat · LED-Anzeige rot/grün für Betriebszustände · Umschalter heiß/kalt

Technische Daten:
Betriebsart (mechanisch/elektronisch): elektronisch · Betriebsspannung: 230 V · Display: Nein · Fernfühler: Nein · Herstellerfarbe: Weiß · Kontakt-Belastbarkeit: 9 A · Montageart: Zwischenstecker · Passend für (Thermostate): Heizgeräte,Klimageräte · Produktabmessung, Breite: 125 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 62 mm · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Temperatureinstellung, Oberer Wert: 30 °C · Temperatureinstellung, Unterer Wert: 5 °C · Weitere technische Daten: Induktive Last: max. 9 A - 2070 W · Genauigkeit: +/- 1 ° C · Einsatzort: Innenbereich · Farbe: Weiß

Lieferumfang:
Steckerthermostat · Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 62 x 125 x 80 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Länge:
62 mm
Produktabmessung, Breite:
125 mm
Display:
Nein
Marke:
interBär
Farbe:
weiß
Passend für (Thermostate):
Heizgeräte | Klimageräte
Betriebsart (mechanisch/elektronisch):
elektronisch
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Montageart:
Zwischenstecker
Betriebsspannung:
230 V
Temperatureinstellung, Bereich:
5 bis 30 °C
Temperatureinstellung, Oberer Wert:
30 °C
Temperatureinstellung, Unterer Wert:
5 °C
Kontakt-Belastbarkeit:
9 A
Fernfühler:
Nein
Produkt-Art:
Raumthermostat
Weitere Suchbegriffe: Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, analoger klimaregler, 04011644007115, interBär, 8141-008.01, steckdosenthermostat, temperaturzwischensteckdose
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,16*
€ 44,96*
5 Tage
21
€ 6,45*
ab € 33,84*
€ 44,97*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 40,14*
€ 53,51*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 61,94*
€ 79,53*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 66,30*
€ 85,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.