Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Buchsengehäuse-Platine Micro-MaTch Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 2.54 mm 1589859 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1589859-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1589859
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
tru components buchsenleiste
buchsengehäuse
TRU COMPONENTS Buchsengehäuse-Platine Micro-MaTch Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 2.54 mm 1589859 1 St.

Buchsengehäuse-Platine RM 2.54 mm

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 4

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: PBT glasfaserverstärkt, UL 94 V-0 · Herstellerfarbe: Rot · Kontaktmaterial: Phosphorbronze · Nennstrom: 1 A · Polzahl Gesamt: 4 · Polzahl je Reihe: 2 · Produktabmessung, Breite: 5 mm · Produktabmessung, Höhe: 3.50 mm · Produktabmessung, Länge: 5.59 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Serie (Steckverbinder): Micro-MaTch · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Buchsenleiste, gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board · Stiftform: Rechteckig · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 5.59 x 5 x 3.50 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Höhe:
3.50 mm
Produktabmessung, Länge:
5.59 mm
Produktabmessung, Breite:
5 mm
Nennstrom - gerundet:
1 A
Marke:
TRU COMPONENTS
Polzahl Gesamt:
4
Farbe:
rot
Anschluss (Bauelemente):
Print
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Stiftform:
Rechteckig
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
Micro-MaTch
Herst.-Teilenr.:
1589859
Typ (Hersteller-Typ):
D28b-04 BTBB6-G
Nennstrom:
1 A
Rastermaß:
2.54 mm
Polzahl je Reihe:
2
Steckverbinder-Bauform:
Buchsenleiste|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Gehäuse-Material:
PBT glasfaserverstärkt|ツ| UL 94 V-0
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Platine
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1589859, D28b-04 BTBB6-G
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,49*
€ 1,03*
Lager 102
268
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 1,04*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,79*
€ 18,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.