Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-K1,5NF500V Keramik-Kondensator THT 1.5 nF 500 V 10 % 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1589534-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-K1,5NF500V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator
TRU COMPONENTS TC-K1,5NF500V Keramik-Kondensator THT 1.5 nF 500 V 10 % 1 St.

Keramik-Kondensator

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): THT · Kapazität (elektrisch) (num): 1.5 nF · Material: Keramik · Material-Eigenschaft: Y5P · Nennspannung: 500 V · Rastermaß: 5.08 mm · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Toleranz (Plus/Minus): 10 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
TRU COMPONENTS
Material:
Keramik
Material-Eigenschaft:
Y5P
Bauart (Widerstand/Kondensator):
THT
Typ (Hersteller-Typ):
TC-K1|ツ|5NF500V
Nennspannung:
500 V
Rastermaß:
5.08 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
1.5 nF
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Temperatur (max.):
85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-K1, 5NF500V
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0408*
€ 0,0655*
Lager 102
612
50
Frei Haus
ab € 0,0407*
€ 0,0755*
7 Tage
100
100
€ 6,99*
ab € 0,0678*
€ 0,1781*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0755*
€ 0,0898
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0587*
€ 0,0699
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0563*
€ 0,067
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0522*
€ 0,0621
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0492*
€ 0,0585
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,0484
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 3,775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.