Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1588057 TC-R13-448F3-01A-HR Kippschalter 250 V/AC 16 A 2 x Aus/Ein IP56 rastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1588057-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1588057
EAN/GTIN:
     4064161300344
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 2 polig ein/aus
hebelschalter
TRU COMPONENTS 1588057 TC-R13-448F3-01A-HR Kippschalter 250 V/AC 16 A 2 x Aus/Ein IP56 rastend 1 St.

Kippschalter 16 A 250 V/AC

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 12.2 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Schwarz · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Polzahl (num): 2 · Schalter/Taster-Besonderheiten: Kunststoffhebel · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 2 x Aus/Ein · Schaltstrom (max.): 16 A · Schaltstrom induktiv: 4 A · Schutzart: IP56

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Schwarz
Marke:
TRU COMPONENTS
Schutzart:
IP56
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 6.3 mm
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Kunststoffhebel
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltstellung:
2 x Aus/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
TC-R13-448F3-01A-HR
Einbau-Durchmesser:
12.2 mm
Polzahl (num):
2
Schaltstrom induktiv:
4 A
Schaltstrom (max.):
16 A
Schaltspannung:
250 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kippschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter 2polig, TRU COMPONENTS, 1588057, TC-R13-448F3-01A-HR, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,70*
€ 7,47*
Lager 102
185
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 7,48*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 11,04*
€ 16,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.