Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Wippschalter TC-R13-133B3 12 V/DC 30 A 1 x Aus/Ein rastend 1 St. Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1588029-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1588029
EAN/GTIN:
     4064161300276
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter ein-aus
wippenschalter
TRU COMPONENTS Wippschalter TC-R13-133B3 12 V/DC 30 A 1 x Aus/Ein rastend 1 St. Grün

Wippschalter R13-133

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm · Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Flächenbeleuchtung · Einbau-Durchmesser: 12.2 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Schwarz · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Leuchtfarben: Grün · Schaltspannung: 12 V/DC · Schaltstellung: 1 x Aus/Ein · Schaltstrom (max.): 30 A · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Schwarz
Marke:
TRU COMPONENTS
Leuchtfarben:
Grün
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 6.3 mm
Beleuchtungsart:
Flächenbeleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltstellung:
1 x Aus/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
TC-R13-133B3
Einbau-Durchmesser:
12.2 mm
Schaltstrom (max.):
30 A
Schaltspannung:
12 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Wippschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: wippenschalter tru components, TRU COMPONENTS, 1588029, TC-R13-133B3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3967
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.