Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1588007 TC-R9-126L LED-Fassung Metall Passend für (LEDs) LED 5 mm Schraubbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1588007-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1588007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Fassung
led fassung
TRU COMPONENTS TC-R9-126L LED-Fassung Metall Passend für (LEDs) LED 5 mm Schraubbefestigung

LED-Fassung für 5 mm LEDs

Technische Daten:
Gewinde-Maß: M8 · Herstellerfarbe: Chrom · LED-Besonderheiten: Innenreflektor · Material: Metall · Material-Eigenschaft: verchromt · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung · Passend für (LEDs): LED 5 mm · Typ: TC-R9-126L

Hinweis:
Lieferung ohne Isolierteil zur individuellen Montage der LED.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Chrom
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
grau
Passend für (LEDs):
LED 5 mm
LED-Besonderheiten:
Innenreflektor
Montageart (LEDs):
Schraubbefestigung
Material:
Metall
Material-Eigenschaft:
verchromt
Gewinde-Maß:
M8
Typ:
TC-R9-126L
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
LED-Fassung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1588007, TC-R9-126L, ledfassung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2500
1
Frei Haus
ab € 1,38*
€ 2,60*
3
€ 4,00*
ab € 1,39*
€ 2,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.