Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-R8-20A Lamellenstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 4 mm Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1587965-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1587965
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Prüfkontakt
Testsonde
TRU COMPONENTS TC-R8-20A Lamellenstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 4 mm Schwarz 1 St.

Lamellenstecker

4 mm

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial (Details): PVC · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Beryllium / Kupfer · Nennspannung: 35 V/AC · Nennstrom: 10 A · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Stift-Ø: 4 mm · Temperaturbereich (Details): -20 - +80 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
1587965
Typ (Hersteller-Typ):
TC-R8-20A
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
35 V/AC
Stift-Ø:
4 mm
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
PVC
Kontaktmaterial:
Beryllium / Kupfer
Temperaturbereich (Details):
-20 - +80 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Lamellenstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Turmstecker, Laborstecker, Laborsteckverbinder, laborsteckverbinder schwarz, laborsteckverbinder, laborstecker ø 4 mm, TRU COMPONENTS, 1587965, TC-R8-20A, 731194, 64.9199-21
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,53*
€ 0,90*
Lager 102
2276
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,32*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,14*
€ 8,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.