Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1587524 Wippschalter TC-R13-69B-01 RD 250 V/AC 10 A 2 x Aus/Ein rastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1587524-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1587524
EAN/GTIN:
     4064161298337
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter ein-aus
wippenschalter
TRU COMPONENTS 1587524 Wippschalter TC-R13-69B-01 RD 250 V/AC 10 A 2 x Aus/Ein rastend 1 St.

Wippenschalter 250 V/AC 10 A

Wippenschalter für "Snap in Montage". Zulassungen: UL, CSA, TÜV.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm · Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Flächenbeleuchtung · Farbe Gehäuse/Knopf: Schwarz,Rot · Frontplatten-Ausschnitt: 30.2 x 22.2 mm · Frontplatten-Stärke: 1.25 mm · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Isolations-Widerstand: 100 MΩ/500 V/DC · Kontakt-Widerstand: 50 mΩ · Leuchtfarben: Rot · Leuchtmittel-Typ: Glimmlampe · Material: Polyamid · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 2 x Aus/Ein · Schaltstrom (max.): 10 A · Spannungs-Festigkeit: 1500 V/AC 1 min · Weitere technische Daten: Optionaler Frontplatten-Ausschnitt (bei Frontplatten-Stärke): 30,8 x 22,2 mm (2 - 3 mm) oder 30,4 x 22,2 mm (1,25 - 2 mm) · Spannung Leuchtmittel: 250 V

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Schwarz | Rot
Marke:
TRU COMPONENTS
Leuchtmittel-Typ:
Glimmlampe
Leuchtfarben:
Rot
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 6.3 mm
Beleuchtungsart:
Flächenbeleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Material:
Polyamid
Frontplatten-Ausschnitt:
30.2 x 22.2 mm
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltstellung:
2 x Aus/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
TC-R13-69B-01 RD
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Isolations-Widerstand:
<Min/> 100 MΩ/500 V/DC
Kontakt-Widerstand:
<Max/> 50 mΩ
Frontplatten-Stärke:
1.25 mm
Spannungs-Festigkeit:
1500 V/AC 1 min
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Wippschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: wippenschalter 10 a, TRU COMPONENTS, 1587524, TC-R13-69B-01 RD
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,07*
€ 3,42*
Lager 102
653
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 3,44*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,36*
€ 21,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3967
ab € 0,2602*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.