Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1587523 Wippschalter TC-R13-69A-01 250 V/AC 10 A 2 x Aus/Ein rastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1587523-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1587523
EAN/GTIN:
     4064161298320
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter ein-aus
wippenschalter
TRU COMPONENTS 1587523 Wippschalter TC-R13-69A-01 250 V/AC 10 A 2 x Aus/Ein rastend 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm · Aufdruck-Motiv: 0/I · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Farbe Gehäuse/Knopf: Schwarz · Frontplatten-Ausschnitt: 30.2 x 22.2 mm · Frontplatten-Stärke: 1.25 mm · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Material: Polyamid · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 2 x Aus/Ein · Schaltstrom (max.): 10 A

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Schwarz
Marke:
TRU COMPONENTS
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 6.3 mm
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
0/I
Material:
Polyamid
Frontplatten-Ausschnitt:
30.2 x 22.2 mm
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltstellung:
2 x Aus/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
TC-R13-69A-01
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Frontplatten-Stärke:
1.25 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Wippschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: wippenschalter 10 a, TRU COMPONENTS, 1587523, TC-R13-69A-01
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,92*
€ 3,22*
Lager 102
1152
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,24*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,75*
€ 18,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3967
ab € 0,2602*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.