Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viessmann 4700 H0 Formsignal 1flügelig Hauptsignal Funktionsmodell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1586798-BP
Hersteller:
     Viessmann
Herst.-Nr.:
     4700
EAN/GTIN:
     4026602047003
Suchbegriffe:
Bahnsignale Modellbahn
bahnsignale modellbahn
Viessmann 4700 H0 Formsignal 1flügelig Hauptsignal Funktionsmodell

H0 Digital Form-Hauptsignal einflügelig

Filigran
Vorbildgerecht
Mit LEDs

Mit filigranem Gittermast aus Messing in originalgetreuer Lackierung, bedrucktem Signalflügel, leistungsstarkem und geräuscharmem motorischem Antrieb und integriertem Multiprotokoll-Digitaldecoder für DCC und MM. Dieser sorgt für eine besonders vorbildgerechte Flügelbewegung. Sogar das Nachwippen des Signalflügels kann individuell eingestellt werden. Im Auslieferungszustand ist das Nachwippen bereits eingestellt. Der kompakte, nur 4,5 mm hohe Oberflurantrieb ist inklusive Decoder am Mastfuß des Signals untergebracht. Wartungsfrei dank LED-Beleuchtung. Für Analog- und Digitalbetrieb geeignet. Konfigurierbare Schaltausgänge können Relais schalten, z. B. für Zugbeeinflussung. Signalbilder Hp0 und Hp1. Antrieb: L 35 x B 16 x H 4,5 mm. Gesamthöhe: 103 mm.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart (Modellbahn Signale): Hauptsignal · Baugröße: H0 · Modellausführung (Modellbahn): Funktionsmodell · Produktabmessung, Breite: 23 mm · Produktabmessung, Höhe: 103 mm · Produktabmessung, Länge: 70 mm · Signal-Besonderheiten: 1flügelig

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
103 mm
Produktabmessung, Länge:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
23 mm
Modellausführung (Modellbahn):
Funktionsmodell
Signal-Besonderheiten:
1flügelig
Bauart (Modellbahn Signale):
Hauptsignal
Herst.-Teilenr.:
4700
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
Formsignal
Weitere Suchbegriffe: 04026602047003, Viessmann, 4700
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 59,91*
€ 74,18*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 59,44*
€ 74,19*
8 Tage
16
€ 6,99*
ab € 72,65*
€ 89,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,19*
€ 88,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,40*
€ 87,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,69*
€ 79,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.