Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1586608 TC-V7466W-203 Strangkühlkörper 8.2 K/W (L x B x H) 25.4 x 45 x 11.94 mm TO-220, TOP-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1586608-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1586608
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Strangkühlkörper
strangkühlkörper
TRU COMPONENTS 1586608 TC-V7466W-203 Strangkühlkörper 8.2 K/W (L x B x H) 25.4 x 45 x 11.94 mm TO-220,TOP-3,SOT-32

Strangkühlkörper V7466

Kühlkörper mit Lötstiften für Gehäusebauformen TO 220/TOP 3/SOT 32.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Kühlkörper-Besonderheiten: mit Lötstifte · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Passend für (Gehäuseart (Halbleiter)): TO-220,TOP-3,SOT-32 · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 11.94 mm · Produktabmessung, Länge: 25.4 mm · Wärmewiderstand R(th): 8.2 K/W

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 25.4 x 45 x 11.94 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
11.94 mm
Produktabmessung, Länge:
25.4 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
schwarz
Passend für (Gehäuseart (Halbleiter)):
TO-220 | TOP-3 | SOT-32
Kühlkörper-Besonderheiten:
mit Lötstifte
Material:
Aluminium
Material-Eigenschaft:
eloxiert
Typ (Hersteller-Typ):
TC-V7466W-203
Wärmewiderstand R(th):
8.2 K/W
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Strangkühlkörper
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 02050004951066, 2050004951066, TRU COMPONENTS, 1586608, TC-V7466W-203
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
211
1
Frei Haus
ab € 1,04*
€ 1,84*
5
€ 4,00*
ab € 1,18*
€ 1,96*
7 Tage
100
5
€ 6,99*
ab € 1,57*
€ 4,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.