Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-AGP 09 G-METALL-203 1586435 D-SUB Gehäuse Polzahl: 9 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1586435-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1586435
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
d-sub gehäuse metall 9-polig
d-sub gehäuse 9 pol
TRU COMPONENTS TC-AGP 09 G-METALL-203 1586435 D-SUB Gehäuse Polzahl (num): 9 1 St.

D-SUB-Gehäuse

Vollmetall

Zweiteiliges Schalengehäuse mit geradem Kabeleingang. Zugentlastung im Schalengehäuse

Technische Daten:
Polzahl (num): 9

Hinweis:
Nicht für lange Verriegelungsschrauben geeignet.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
TRU COMPONENTS
Herst.-Teilenr.:
1586435
Typ (Hersteller-Typ):
TC-AGP 09 G-METALL-203
Polzahl:
9
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
D-SUB Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: d-sub gehäuse metall, 2050004953022, TRU COMPONENTS, 1586435, TC-AGP 09 G-METALL-203, d sub gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,07*
€ 3,44*
Lager 102
34
1
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 3,45*
6 Tage
34
1
€ 6,99*
ab € 5,60*
€ 8,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.