Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1586333-BP Herst.-Nr.: KF83A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hager KF83A Anschlussklemme Grau 35 mm² 100 A 500 V
Anschlussklemme 1 polig Stiftanschluss
Polanzahl: 1 P Nennstrom: 100 A Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 35mm²
Technische Daten: Herstellerfarbe: Grau · Nennspannung: 500 V · Nennstrom: 100 A · Polzahl (num): 1 · Querschnitt (num): 35 mm²
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Grau | Nennstrom - gerundet: | 100 A | Marke: | Hager | Farbe: | grau | Nennstrom: | 100 A | Nennspannung: | 500 V | Querschnitt (num): | 35 mm² | Polzahl (num): | 1 | Produkt-Art: | Anschlussklemme |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,92* | € 2,60* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,85* | € 2,74* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 1,88* | € 2,79* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 1,95* | € 2,90* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,55* | € 5,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|