Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 0572 2032 Saveris 2-T2 Temperatur-Datenlogger Messgröße Temperatur -50 bis 150 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1586121-BP
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0572 2032
EAN/GTIN:
     4029547017438
Suchbegriffe:
Datenlogger
Oberflächenfühler
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
testo 0572 2032 Saveris 2-T2 Temperatur-Datenlogger Messgröße Temperatur -50 bis 150 °C

WLAN-Datenloggersystem: testo Saveris 2-T2

Alle Temperatur-Messdaten sind jederzeit per flexibel per PC, Tablet oder Smartphone verfügbar.
Zuverlässige Alarmierung bei Grenzwertüberschreitungen per E-Mail oder SMS (optional)
DIN EN 12830 konform
Detaillierte Auswertung und Analyse ihrer Messdaten.

WLAN Datenloggersystem bestehend aus:
- Messwertaufnehmer für Temperatur mit 2 Anschlüssen für NTC-Temperaturfühler und Display.
- Cloudpaket mit Konfigurations- und Auswertefunktionen: Sie können ganz nach ihren Bedürfnissen zwischen der kostenlosen Basic- und der umfangreichen Advanced-Funktionlität wählen.

Überwachen Sie mit dem Funk-Datenlogger testo Saveris 2-T2 Ihre Temperaturen und Türkontakte in Lager-, Kühl- und Arbeitsräumen. Die mit den anschließbaren Fühlern gemessenen Temperaturwerte oder Türkontakte werden auch über lange Zeiträume zuverlässig aufgezeichnet und direkt über Ihr WLAN an die Testo-Cloud (Online-Datenspeicher) gesendet. Mit Ihrem internetfähigen Smartphone, Tablet oder PC können Sie diese Messwerte jederzeit und überall abrufen. Bei Grenzwertüber- bzw. unterschreitungen werden Sie per e-Mail oder SMS informiert und können gegebenenfalls schnell reagieren.

Ausstattung:
WLAN-Datenloggersystem testo Saveris 2-T2 · Inklusive kostenlosem Cloud-Zugang · Micro-USB-Kabel · Wandhalterung mit Schloss · Batterien (4 x AA AlMn Mignonzellen) · Kurzanleitung · Kalibrierprotokoll

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 2 · Auflösung (Details): 0.1 °C · Auflösung Temperatur: 0.1 °C · Gewicht: 450 g · Mess-Intervall: 15 min. · Messbereich Temperatur (max.): 150 °C · Messbereich Temperatur (min.): -50 °C · Messgröße: Temperatur · Messintervall (max.): 24 h · Messintervall (min.): 1 min · Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Höhe: 75 mm · Produktabmessung, Länge: 30.5 mm · Schnittstellen (Bauelemente): USB · Schutzart: IP65 · Sensor (Details): NTC · Speicher pro Kanal (Messwerte): 10000 · Stromversorgung: Mignon-Batterie (4x),Netzteil · Temperatur Messgenauigkeit: 0.3 °C · Weitere technische Daten: Messbereich Temperatur: -50 … +150 °C · Genauigkeit Temperatur: ±0.3 °C · Auflösung Temperatur: 0.1 °C · Lagertemperatur: -40 … +70 °C · Betriebstemperatur: -30 … +50 °C · Schutzklasse: IP 65 · Normen / Zulassungen: EN 12830 · Messtakt: Basic: 15 min. (fix) / Advanced: 1 min. … 24 h (flexibel) · Kommunikationstakt: Basic: 15 min. (fix) / Advanced: 1 min. … 24 h (flexibel) · Wandhalterung: im Lieferumfang enthalten · Türkontakt: Ja, optional · Speicher: 10.000 Messwerte/Kanal · Abmessungen (Breite * Höhe * Tiefe): 95 x 75 x 30.5 mm · Batteriestandzeit: 24 Monate bei 25°C und 15min Mess- und Kommunikationstakt, 24 Monate bei -30 °C und 15min Mess- und Kommunikationstakt mit Energizer-Batterien · Spannungsversorgung: 4 x AA AlMn Mignonzellen, Netzteil optional, für Temperaturen bei kälter als -10 °C bitte Energizer-Batterien verwenden · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
WLAN-Datenloggersystem testo Saveris 2-T2,Inklusive kostenlosem Cloud-Zugang,Micro-USB-Kabel,Wandhalterung mit Schloss,Batterien (4 x AA AlMn Mignonzellen),Kurzanleitung,Kalibrierprotokoll

Hinweis:
Hinweis:
Zur Nutzung des Funk-Datenloggerssystems testo Saveris 2-T2 benötigen Sie zusätzlich mindestens einen anschließbaren Fühler (optional).

Produktbeschreibung
Das WLAN-Datenloggersystem testo Saveris 2 ist die einfache, flexible und sichere Lösung zur Messung und Überwachung der Temperatur- und Türkontakt-Werte in Ihren Lager-, Kühl- und Arbeitsräumen. Das System besteht aus mindestens einem Funk-Datenlogger und einem kostenlosen Cloud-Zugang (Online-Datenspeicher). Als Teil dieses Datenlogger-Systems speichert und funkt der Datenlogger testo Saveris 2-T2 mit bis zu 2 anschließbaren NTC-Temperaturfühlern oder Türkontakten alle gemessenen Temperaturwerte und Türkontakte direkt über Ihr WLAN in die Testo-Cloud. Mittels der Alarm-Funktion können Sie sich bei Grenzwert-Überschreitungen sofort per E-Mail oder (optional) SMS warnen lassen.

WLAN-Datenlogger installieren, auslesen und auswerten
Der WLAN-Datenlogger testo Saveris 2-T2 kann ohne technische Vorkenntnisse einfach installiert werden (es ist keine Software-Installation notwendig). Zur Inbetriebnahme sowie Auswertung und Analyse der Messdaten steht Ihnen die kostenlose Cloud-Funktionalität Basic zur Verfügung. Auf alle Messwerte und Analyse-Funktionen können Sie jederzeit und überall mit einem internetfähigen Smartphone, Tablet oder PC zugreifen.
Auch auf dem Datenlogger-Display sind aktuelle Messwerte, Grenzwertverletzungen und die verbleibende Batteriestandzeit zu sehen. Die Standardbatterien (AA) haben eine Standzeit von 24 Monaten und können jederzeit durch den Benutzer selbst gewechselt werden. Der interne Datenspeicher des WLAN-Datenloggers beträgt 2 x 10000 Messwerte und das Gehäuse ist nach IP65 geschützt. testo Saveris 2-T2 ist durch den TÜV Süd nach EN 12830 geprüft.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 30.5 x 95 x 75 mm
Anzahl Kanäle:
2
Produktabmessung, Höhe:
75 mm
Produktabmessung, Länge:
30.5 mm
Produktabmessung, Breite:
95 mm
Messbereich Temperatur:
-50 bis 150 °C
Marke:
testo
Speicher pro Kanal (Messwerte):
10000
Schutzart:
IP65
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Schnittstellen (Bauelemente):
USB
Messgröße:
Temperatur
Typ (Hersteller-Typ):
Saveris 2-T2
Temperatur Messgenauigkeit:
0.3 °C
Messintervall (max.):
24 h
Messintervall (min.):
1 min
Messbereich Temperatur (max.):
150 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-50 °C
Auflösung (Details):
0.1 °C
Mess-Intervall:
15 min.
Sensor (Details):
NTC
Auflösung Temperatur:
0.1 °C
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (4x) | Netzteil
Gewicht:
450 g
Produkt-Art:
Temperatur-Datenlogger
Weitere Suchbegriffe: Temperaturlogger, datenlogger temperatur luftfeuchtigkeit testo, oberflächenfühler testo, temperaturfühler, testo, 0572 2032, Saveris 2-T2, 145-0234, Cloud
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 136,93*
€ 177,33*
Frei Haus
ab € 155,16*
€ 177,34*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 160,21*
€ 183,00*
Frei Haus
ab € 155,99*
€ 183,97*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 188,63*
€ 216,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,80*
€ 257,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,47*
€ 252,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,44*
€ 243,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,07*
€ 235,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,63*
€ 224,47
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 188,63* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Testo
0628 7510
ab € 31,03*
Zubehör
Testo
0572 1001
ab € 70,06*
Zubehör
Testo
0613 4611
ab € 70,58*
Zubehör
Testo
0610 1725
ab € 62,34*
Zubehör
Testo
0628 7516
ab € 61,92*
Zubehör
Testo
0628 7503
ab € 38,03*
Zubehör
Testo
0572 2152
ab € 13,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.