Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1586112-BP Herst.-Nr.: 0572 2031 EAN/GTIN: 4029547017421 |
| |
|
| | |
| testo 0572 2031 Saveris 2-T1 Temperatur-Datenlogger Messgröße Temperatur -30 bis +50 °C
WLAN-Datenloggersystem: testo-Saveris 2- T1
Alle Temperatur-Messdaten sind jederzeit flexibel per PC, Tablet oder Smartphone verfügbar Zuverlässige Alarmierung bei Grenzwertüberschreitungen per E-Mail oder SMS (optional) DIN EN 12830 konform Detaillierte Auswertung und Analyse der Messdaten
WLAN Datenloggersystem bestehend aus: - Messwertaufnehmer für Temperatur mit Display und integriertem NTC-Fühler. - Cloudpaket mit Konfigurations- und Auswertefunktionen: Sie können ganz nach ihren Bedürfnissen zwischen der kostenlosen Basic- und der umfangreichen Advanced-Funktionlität wählen.
Überwachen Sie mit dem Funk-Datenlogger testo Saveris 2-T1 Ihre Temperaturen in Lager-, Kühl- und Arbeitsräumen. Die mit dem integrierten Fühler gemessenen Temperaturwerte werden auch über lange Zeiträume zuverlässig aufgezeichnet und direkt über Ihr WLAN an die Testo-Cloud (Online-Datenspeicher) gesendet. Mit Ihrem internetfähigen Smartphone, Tablet oder PC können Sie diese Messwerte jederzeit und überall abrufen. Bei Grenzwertüber- bzw. unterschreitungen werden Sie per e-Mail oder SMS informiert und können gegebenenfalls schnell reagieren.
Ausstattung: WLAN-Datenloggersystem testo Saveris 2-T1 · Micro-USB-Kabel · Wandhalterung mit Schloss · Batterien (4 x AA AlMn Mignonzellen) · Kurzanleitung · Kalibrierprotokoll ·
Technische Daten: Anzahl Kanäle: 1 · Auflösung (Details): 0.1 °C · Auflösung Temperatur: 0.1 °C · Gewicht: 450 g · Mess-Intervall: 15 min. · Messbereich Temperatur (max.): +50 °C · Messbereich Temperatur (min.): -30 °C · Messgröße: Temperatur · Messintervall (max.): 24 h · Messintervall (min.): 1 min · Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Höhe: 75 mm · Produktabmessung, Länge: 30.5 mm · Schnittstellen (Bauelemente): USB · Schutzart: IP65 · Sensor (Details): NTC intern · Speicher pro Kanal (Messwerte): 10000 · Stromversorgung: Mignon-Batterie (4x),Netzteil · Temperatur Messgenauigkeit: 0.5 °C · Weitere technische Daten: Messbereich Temperatur: -30 … +50°C · Genauigkeit Temperatur: ±0.5 °C · Auflösung Temperatur: 0.1 °C · Lagertemperatur: -40 … +70 °C · Betriebstemperatur: -30 … +50 °C · Schutzklasse: IP 65 · Normen / Zulassungen: EN 12830 · Messtakt: Basic: 15 min. (fix) / Advanced: 1 min. … 24 h (flexibel) · Kommunikationstakt: Basic: 15 min. (fix) / Advanced: 1 min. … 24 h (flexibel) · Wandhalterung: im Lieferumfang enthalten · Türkontakt: Nein · Speicher: 10.000 Messwerte/Kanal · Abmessungen (Breite * Höhe * Tiefe): 95 x 75 x 30.5 mm · Batteriestandzeit: 24 Monate bei 25°C und 15min Mess- und Kommunikationstakt, 24 Monate bei -30 °C und 15min Mess- und Kommunikationstakt mit Energizer-Batterien. · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: WLAN-Datenloggersystem testo Saveris 2-T1,Micro-USB-Kabel,Wandhalterung mit Schloss,Batterien (4 x AA AlMn Mignonzellen),Kurzanleitung,Kalibrierprotokoll
Hinweis: Produktbeschreibung Das WLAN-Datenloggersystem testo Saveris 2 ist die einfache, flexible und sichere Lösung zur Messung und Überwachung der Temperaturwerte in Ihren Lager-, Kühl- und Arbeitsräumen. Das System besteht aus mindestens einem Funk-Datenlogger und einem kostenlosen Cloud-Zugang (Online-Datenspeicher). Als Teil dieses Datenloggersystems speichert und funkt der Temperatur-Datenlogger testo Saveris 2-T1 mit integriertem NTC-Temperaturfühler alle gemessenen Temperaturwerte direkt über Ihr WLAN in die Testo-Cloud. Mittels der Alarm-Funktion können Sie sich bei Grenzwert-Überschreitungen sofort per E-Mail oder (optional) SMS warnen lassen. WLAN-Datenlogger installieren, auslesen und auswerten Der WLAN-Datenlogger testo Saveris 2-T1 kann ohne technische Vorkenntnisse einfach installiert werden (es ist keine Software-Installation notwendig). Zur Inbetriebnahme sowie Auswertung und Analyse der Messdaten steht Ihnen die kostenlose Cloud-Funktionalität Basic zur Verfügung. Bei Registrierung bis 30.06.2016 sind die erweiterten Advanced-Funktionalitäten1 Jahr kostenlos enthalten. Auf alle Messwerte und Analyse-Funktionen können Sie jederzeit und überall mit einem internetfähigen Smartphone, Tablet oder PC zugreifen. Auch auf dem Datenlogger-Display sind aktuelle Messwerte, Grenzwertverletzungen und die verbleibende Batteriestandzeit zu sehen. Die Standardbatterien (AA) haben eine Standzeit von 24 Monaten und können jederzeit durch den Benutzer selbst gewechselt werden. Der interne Datenspeicher des WLAN-Datenloggers beträgt 10000 Messwerte und das Gehäuse ist nach IP65 geschützt. testo Saveris 2 T1 ist durch den TÜV Süd nach EN 12830 geprüft. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 30.5 x 95 x 75 mm | Anzahl Kanäle: | 1 | Produktabmessung, Höhe: | 75 mm | Produktabmessung, Länge: | 30.5 mm | Produktabmessung, Breite: | 95 mm | Messbereich Temperatur: | -30 bis +50 °C | Marke: | testo | Speicher pro Kanal (Messwerte): | 10000 | Schutzart: | IP65 | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Schnittstellen (Bauelemente): | USB | Messgröße: | Temperatur | Typ (Hersteller-Typ): | Saveris 2-T1 | Temperatur Messgenauigkeit: | 0.5 °C | Messintervall (max.): | 24 h | Messintervall (min.): | 1 min | Messbereich Temperatur (max.): | +50 °C | Messbereich Temperatur (min.): | -30 °C | Auflösung (Details): | 0.1 °C | Mess-Intervall: | 15 min. | Sensor (Details): | NTC intern | Auflösung Temperatur: | 0.1 °C | Stromversorgung: | Mignon-Batterie (4x) | Netzteil | Gewicht: | 450 g | Produkt-Art: | Temperatur-Datenlogger |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 129,31* | € 149,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 135,44* | € 155,90* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 136,29* | € 157,17* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 140,10* | € 160,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 136,48* | € 161,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 136,29* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|