Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-ABS2 Brückengleichrichter SO-4 200 V 0.8 A Einphasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1582051-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1582051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter 200v
TRU COMPONENTS TC-ABS2 Brückengleichrichter SO-4 200 V 0.8 A Einphasig

Brückengleichrichter

Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Durchlassspannung Referenz: 0.8 A · Durchlassspannung U(F): 1.1 V · Durchlassstrom I(F): 0.8 A · Gehäuseart (Halbleiter): SO-4 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): TRU · I(FSM 60Hz): 30 A · I(FSM) 50Hz: 27 A · Konfiguration (Diode): Einphasig · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrstrom I(r): 5 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 200 V · U(RRM): 200 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRU COMPONENTS
Marke:
TRU COMPONENTS
Konfiguration (Diode):
Einphasig
Gehäuseart (Halbleiter):
SO-4
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
TRU
Typ (Hersteller-Typ):
TC-ABS2
Montageart:
Oberflächenmontage
Durchlassstrom I(F):
0.8 A
Durchlassspannung U(F):
1.1 V
Durchlassspannung Referenz:
0.8 A
Sperrstrom I(r):
5 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz:
200 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-50 °C
I(FSM) 50Hz:
27 A
I(FSM 60Hz):
30 A
U(RRM):
200 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Brückengleichrichter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, TRU COMPONENTS, 1582051, TC-ABS2, gleichrichter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0612*
€ 0,0905*
Lager 102
144
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0612*
€ 0,1157*
7 Tage
100
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 145,44*
€ 183,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1157*
€ 0,1377
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,106*
€ 0,126
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1055*
€ 0,1255
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0997*
€ 0,1186
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0938*
€ 0,1116
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0804*
€ 0,0957
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0612*
€ 0,0728
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 3,471* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.