Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-GBI25G Brückengleichrichter SIL-4 400 V 25 A Einphasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1582006-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1582006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
TRU COMPONENTS TC-GBI25G Brückengleichrichter SIL-4 400 V 25 A Einphasig

Brückengleichrichter 25 A

Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Durchlassstrom I(F): 25 A · Gehäuseart (Halbleiter): SIL-4 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): TRU · I(FSM 60Hz): 340 A · I(FSM) 50Hz: 300 A · Konfiguration (Diode): Einphasig · Montageart: Durchführungsloch · Sperrstrom I(r): 5 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 400 V · U(RRM): 400 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRU COMPONENTS
Konfiguration (Diode):
Einphasig
Gehäuseart (Halbleiter):
SIL-4
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
TRU
Typ (Hersteller-Typ):
TC-GBI25G
Montageart:
Durchführungsloch
Durchlassstrom I(F):
25 A
Sperrstrom I(r):
5 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz:
400 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-50 °C
I(FSM) 50Hz:
300 A
I(FSM 60Hz):
340 A
U(RRM):
400 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Brückengleichrichter
Weitere Suchbegriffe: 02050004908206, TRU COMPONENTS, 1582006, TC-GBI25G, gleichrichter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
52
28
€ 6,99*
ab € 0,89*
€ 1,29*
5
€ 4,00*
ab € 0,82*
€ 1,32*
Lager 102
52
3
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.