Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-B40C1500A Brückengleichrichter SIL-4 80 V 2.3 A Einphasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1581987-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1581987
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter 80v
TRU COMPONENTS TC-B40C1500A Brückengleichrichter SIL-4 80 V 2.3 A Einphasig

Silizium-Brückengleichrichter

Geeignet für Printmontage.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Durchlassstrom I(F): 2.3 A · Gehäuseart (Halbleiter): SIL-4 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): TRU · I(FSM 60Hz): 55 A · I(FSM) 50Hz: 50 A · Konfiguration (Diode): Einphasig · Montageart: Durchführungsloch · Sperrstrom I(r): 5 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 80 V · U(RRM): 80 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRU COMPONENTS
Marke:
TRU COMPONENTS
Konfiguration (Diode):
Einphasig
Gehäuseart (Halbleiter):
SIL-4
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
TRU
Typ (Hersteller-Typ):
TC-B40C1500A
Montageart:
Durchführungsloch
Durchlassstrom I(F):
2.3 A
Sperrstrom I(r):
5 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz:
80 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-50 °C
I(FSM) 50Hz:
50 A
I(FSM 60Hz):
55 A
U(RRM):
80 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Brückengleichrichter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, TRU COMPONENTS, 1581987, TC-B40C1500A, gleichrichter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,91*
€ 1,52*
Lager 102
484
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,53*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,33*
€ 30,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.