| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1581981-BP Herst.-Nr.: 1581981 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS TC-B250C3700A Brückengleichrichter SIL-4 600 V 3.7 A Einphasig
Brückengleichrichter
Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Technische Daten: Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Durchlassstrom I(F): 3.7 A · Gehäuseart (Halbleiter): SIL-4 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): TRU · I(FSM 60Hz): 165 A · I(FSM) 50Hz: 150 A · Konfiguration (Diode): Einphasig · Montageart: Durchführungsloch · Sperrstrom I(r): 5 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 600 V · U(RRM): 600 V
Weitere Informationen: | | Hersteller: | TRU COMPONENTS | Marke: | TRU COMPONENTS | Konfiguration (Diode): | Einphasig | Gehäuseart (Halbleiter): | SIL-4 | Hersteller-Kürzel (Bauelemente): | TRU | Typ (Hersteller-Typ): | TC-B250C3700A | Montageart: | Durchführungsloch | Durchlassstrom I(F): | 3.7 A | Sperrstrom I(r): | 5 µA | Sperrstrom I(r) - Referenz: | 600 V | Betriebstemperatur (max.): | +150 °C | Betriebstemperatur (min.) (num): | -50 °C | I(FSM) 50Hz: | 150 A | I(FSM 60Hz): | 165 A | U(RRM): | 600 V | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Brückengleichrichter | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,28* | € 2,08* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,23* | € 2,10* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 15,18* | € 21,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|