Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-B250S-SLIM Brückengleichrichter SO-4-SLIM 600 V 1 A Einphasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1581971-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1581971
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter 600v
TRU COMPONENTS TC-B250S-SLIM Brückengleichrichter SO-4-SLIM 600 V 1 A Einphasig

SMD-Brückengleichrichter, 1 A

Brückengleichrichter in SMD-Bauform

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Durchlassspannung Referenz: 1 A · Durchlassspannung U(F): 1.1 V · Durchlassstrom I(F): 1 A · Gehäuseart (Halbleiter): SO-4-SLIM · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): TRU · I(FSM 60Hz): 50 A · I(FSM) 50Hz: 45 A · Konfiguration (Diode): Einphasig · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrstrom I(r): 5 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 600 V · U(RRM): 600 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRU COMPONENTS
Marke:
TRU COMPONENTS
Konfiguration (Diode):
Einphasig
Gehäuseart (Halbleiter):
SO-4-SLIM
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
TRU
Typ (Hersteller-Typ):
TC-B250S-SLIM
Montageart:
Oberflächenmontage
Durchlassstrom I(F):
1 A
Durchlassspannung U(F):
1.1 V
Durchlassspannung Referenz:
1 A
Sperrstrom I(r):
5 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz:
600 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-50 °C
I(FSM) 50Hz:
45 A
I(FSM 60Hz):
50 A
U(RRM):
600 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Brückengleichrichter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, TRU COMPONENTS, 1581971, TC-B250S-SLIM, gleichrichter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,112*
€ 0,182*
Lager 102
964
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,198*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,93*
€ 11,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,198*
€ 0,236
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,181*
€ 0,215
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,178*
€ 0,212
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,135*
€ 0,161
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,13*
€ 0,15
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 3,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.