| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1581965-BP Herst.-Nr.: 1581965 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS TC-KBPC10/15/2506FP Brückengleichrichter KBPC 600 V 25 A Einphasig
Silizium-Brückengleichrichter 25 A
Im Epoxygehäuse mit Aluplatte.
Technische Daten: Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Durchlassspannung Referenz: 12.5 A · Durchlassspannung U(F): 1.2 V · Durchlassstrom I(F): 25 A · Gehäuseart (Halbleiter): KBPC · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): TRU · I(FSM 60Hz): 300 A · I(FSM) 50Hz: 270 A · Konfiguration (Diode): Einphasig · Montageart: Gehäuse · Sperrstrom I(r): 10 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 600 V · U(RRM): 600 V
Weitere Informationen: | | Hersteller: | TRU COMPONENTS | Marke: | TRU COMPONENTS | Konfiguration (Diode): | Einphasig | Gehäuseart (Halbleiter): | KBPC | Hersteller-Kürzel (Bauelemente): | TRU | Typ (Hersteller-Typ): | TC-KBPC10/15/2506FP | Montageart: | Gehäuse | Durchlassstrom I(F): | 25 A | Durchlassspannung U(F): | 1.2 V | Durchlassspannung Referenz: | 12.5 A | Sperrstrom I(r): | 10 µA | Sperrstrom I(r) - Referenz: | 600 V | Betriebstemperatur (max.): | +150 °C | Betriebstemperatur (min.) (num): | -50 °C | I(FSM) 50Hz: | 270 A | I(FSM 60Hz): | 300 A | U(RRM): | 600 V | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Brückengleichrichter | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1581965, TC-KBPC10/15/2506FP, gleichrichter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,17* | € 3,41* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,38* | € 3,63* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 16,04* | € 23,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|