Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sontec 800-029 TT6-045-A-A-4L-S-2,0-ADE PT100 Temperaturfühler -40 bis +180 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1579097-BP
Hersteller:
     Sontec
Herst.-Nr.:
     800-029
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PT100
Eintauchfühler
Tauchfühler
Temperaturfühler
Sontec 800-029 TT6-045-A-A-4L-S-2,0-ADE PT100 Temperaturfühler -40 bis +180 °C

Temperatur-Tauchfühler TT6

Für flüssige und gasförmige Medien
Hülsenlänge 45 mm

Tauchsensor für allgemeine industrielle Anwendungen.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Ausführung (Sensoren): PT100 · Genauigkeitsklasse (Sensoren): A · Kabellänge: 2.00 m · Messbereich Temperatur (max.): +180 °C · Messbereich Temperatur (min.): -40 °C · Produktabmessung, Länge: 45 mm · Produktabmessung, Ø: 6 mm · Schutzart: IP67

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 6 mm x 45 mm
Produktabmessung, Ø:
6 mm
Produktabmessung, Länge:
45 mm
Messbereich Temperatur:
-40 bis +180 °C
Marke:
Sontec
Schutzart:
IP67
Genauigkeitsklasse (Sensoren):
A
Anschluss (Sensoren):
Kabel|ツ| offenes Ende
Ausführung (Sensoren):
PT100
Typ (Hersteller-Typ):
TT6-045-A-A-4L-S-2|ツ|0-ADE
Messbereich Temperatur (max.):
+180 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Temperaturfühler
Weitere Suchbegriffe: Temperaturtransmitter, sontec pt100, pt100, Sontec, 800-029, TT6-045-A-A-4L-S-2, 0-ADE, temperatursensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,71*
€ 25,77*
Lager 102
69
Frei Haus
ab € 17,55*
€ 25,78*
7 Tage
69
€ 6,99*
ab € 38,19*
€ 50,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.