| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1579096-BP Herst.-Nr.: 800-767 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sontec 800-767 TT6-A3B0C6D0E0 PT100 Temperaturfühler -30 bis +180 °C
Temperatur-Tauchfühler TT6
Für flüssige und gasförmige Medien Hülsenlänge 45 mm
Tauchsensor für allgemeine industrielle Anwendungen.
Technische Daten: Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Ausführung (Sensoren): PT100 · Genauigkeitsklasse (Sensoren): B · Kabellänge: 2.00 m · Messbereich Temperatur (max.): +180 °C · Messbereich Temperatur (min.): -30 °C · Produktabmessung, Länge: 45 mm · Produktabmessung, Ø: 6 mm · Schutzart: IP67
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 2.00 m | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 6 mm x 45 mm | Produktabmessung, Ø: | 6 mm | Produktabmessung, Länge: | 45 mm | Messbereich Temperatur: | -30 bis +180 °C | Marke: | Sontec | Schutzart: | IP67 | Genauigkeitsklasse (Sensoren): | B | Anschluss (Sensoren): | Kabel|ツ| offenes Ende | Ausführung (Sensoren): | PT100 | Typ (Hersteller-Typ): | TT6-A3B0C6D0E0 | Messbereich Temperatur (max.): | +180 °C | Messbereich Temperatur (min.): | -30 °C | Produkt-Art: | Temperaturfühler |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,85* | € 21,81* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 15,37* | € 21,96* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,53* | € 42,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|