Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1577944 Kabelbinder 120 mm 2.50 mm Schwarz Hitzestabilisiert 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1577944-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1577944
EAN/GTIN:
     4016139294971
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
TRU COMPONENTS 1577944 Kabelbinder 120 mm 2.50 mm Schwarz Hitzestabilisiert 100 St.

Kabelbinder

Technische Daten:
Bündel-Ø (max.) (Details): 30 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelbinder-Besonderheiten: Hitzestabilisiert · Kabelbinder-Breite: 2.50 mm · Kabelbinder-Länge: 120 mm · Material: Polyamid 6.6 · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -35 °C · Verzahnung: Innen

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Nein
Kabelbinder-Besonderheiten:
Hitzestabilisiert
Farbe:
schwarz
Verzahnung:
Innen
Material:
Polyamid 6.6
Herst.-Teilenr.:
1577944
Typ (Hersteller-Typ):
1577944
Kabelbinder-Länge:
120 mm
Kabelbinder-Breite:
2.50 mm
Bündel-Ø (max.) (Details):
30 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-35 °C
Produkt-Art:
Kabelbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1577944, Befestigungsbinder, Kabelbündelung, Kabel fixieren
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,20*
€ 2,24*
Lager 102
536
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,25*
€ 2,25*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,10*
€ 14,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,25*
€ 2,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,97*
€ 2,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,90*
€ 2,26
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,65*
€ 1,96
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,60*
€ 1,90
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,55*
€ 1,84
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,25*
€ 1,49
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0125* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
820942
ab € 17,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.