Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1577936 Kabelbinder 200 mm 2.20 mm Schwarz Hitzestabilisiert 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1577936-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1577936
EAN/GTIN:
     4016139294896
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
TRU COMPONENTS 1577936 Kabelbinder 200 mm 2.20 mm Schwarz Hitzestabilisiert 100 St.

Kabelbinder

Technische Daten:
Bündel-Ø (max.) (Details): 50 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelbinder-Besonderheiten: Hitzestabilisiert · Kabelbinder-Breite: 2.20 mm · Kabelbinder-Länge: 200 mm · Material: Polyamid 6.6 · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -35 °C · Verzahnung: Innen

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Nein
Kabelbinder-Besonderheiten:
Hitzestabilisiert
Farbe:
schwarz
Verzahnung:
Innen
Material:
Polyamid 6.6
Herst.-Teilenr.:
1577936
Typ (Hersteller-Typ):
1577936
Kabelbinder-Länge:
200 mm
Kabelbinder-Breite:
2.20 mm
Bündel-Ø (max.) (Details):
50 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-35 °C
Produkt-Art:
Kabelbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1577936, Befestigungsbinder, Kabelbündelung, Kabel fixieren
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,30*
€ 2,27*
Lager 102
216
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,25*
€ 2,29*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,66*
€ 5,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,29*
€ 2,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,97*
€ 2,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,91*
€ 2,27
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,64*
€ 1,95
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,59*
€ 1,89
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,54*
€ 1,83
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,25*
€ 1,49
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0125* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.