Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1577502 LED bedrahtet Gelb Rund 8 mm 8500 mcd 25 ° 20 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1577502-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1577502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet gelb
led bedrahtet
led bedrahtet tru components
TRU COMPONENTS 1577502 LED bedrahtet Gelb Rund 8 mm 8500 mcd 25 ° 20 mA

LED 8 mm

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 25 ° · Ausführung (LEDs): Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Betriebsspannung: 2.3 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Gehäuseart (LEDs): 8 mm · Herstellerfarbe: Gelb · LED-Besonderheiten: LED klar · Lichtstärke I(V): 8500 mcd · Linsentyp (Details): Rund · Technologie (LEDs): AlGaInP · Wellenlänge: 628 nm

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Gelb
Marke:
TRU COMPONENTS
Wellenlänge:
628 nm
Farbe:
gelb
Gehäuseart (LEDs):
8 mm
LED-Besonderheiten:
LED klar
Linsentyp (Details):
Rund
Ausführung (LEDs):
Klar
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Technologie (LEDs):
AlGaInP
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Lichtstärke I(V):
8500 mcd
Abstrahlwinkel:
25 °
Betriebsspannung:
2.3 V
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1577502, LED, beleuchtungs-LED
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
295
10
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,45*
10
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.