| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1576788-BP Herst.-Nr.: 10218730 EAN/GTIN: 4031169198600 |
| |
|
| | |
| Ecoline Sport-Lenkdrachen Orion Rainbow Spannweite (Details) 1200 mm Windstärken-Eignung 3 - 5 bft
Lenkdrachen Orion Rainbow
Die Einsteiger-Lenkdrachen der ECO LINE wurden speziell für den kleinen Geldbeutel konzipiert. Sie überzeugen durch ihren sensationell günstigen Preis.
Eine ordentliche Verarbeitung und Segel aus Ripstop-Polyester machen diese Modelle im täglichen Einsatz ausgesprochen widerstandsfähig.
Alle Drachen kommen "Ready to fly", inklusive Spulen mit Schnur, Transportasche und Fluganleitung.
Ausstattung: Gestänge aus Fiberglas · 2 x 25 Meter Schnur auf Spule.
Technische Daten: Modell-Name: Orion Rainbow · Produktabmessung, Höhe: 600 mm · Segelmaterial: Ripstop-Polyester · Spannweite (Details): 1200 mm · Windstärken-Eignung (Beaufort) (max.): 5 bft · Windstärken-Eignung (Beaufort) (min.): 3 bft
Lieferumfang: Drachen · Schnur · Spule · Anleitung.
Hinweis: ACHTUNG! Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren - wegen Strangulationsgefahr durch lange Schnur! Nicht in der Nähe von elektrischen Freileitungen oder bei Gewitter benutzen! Nicht in der Nähe von Flughäfen und Einflugschneisen benutzen! Schnurlänge max. 100 m! Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Höhe: | 600 mm | Marke: | Ecoline | Windstärken-Eignung (Beaufort) (max.): | 5 bft | Windstärken-Eignung (Beaufort) (min.): | 3 bft | Modell-Name: | Orion Rainbow | Spannweite (Details): | 1200 mm | Segelmaterial: | Ripstop-Polyester | Produkt-Art: | Sport-Lenkdrachen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ecoline, 10218730, Orion Rainbow |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,57* | € 28,33* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 19,85* | € 28,35* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,97* | € 38,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|