Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1576059-BP Herst.-Nr.: 42557 EAN/GTIN: 9005033425579 |
| |
|
| | |
| H0 RocoLine (mit Bettung) 42557 Bogenweiche,rechts 1 St.
H0 Roco Line-Bogenweiche rechts BWR 2/3
Das beliebte Roco Line Gleis mit Bettung ist wieder da! Das durchdachte Gleissystem mit 2,1 mm Schienenprofil ist trittfest und eignet sich durch seine feste Steckverbindungen im Böschungssockel auch zum schnellen Aufbau auf dem Teppich oder Fußboden quer durch die Wohnung. Auf der Modellbahnanlage entfällt dank der authentischen Gleisbettung das mühevolle Einschottern.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): BWR 2/3 für Handbetrieb · Baugröße: H0 · Gleisbauart: Bogenweiche,rechts · Radius (Modellbahn): 358 mm · Winkel: 30 °
Lieferumfang: 1 Bogenweiche.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Roco | Gleisbauart: | Bogenweiche | rechts | Herst.-Teilenr.: | 42557 | Ausführung (allgemein): | BWR 2/3 für Handbetrieb | Baugröße: | H0 | Winkel: | 30 ° | Radius (Modellbahn): | 358 mm | Produkt-Art: | H0 RocoLine (mit Bettung) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Roco, 42557 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 21,05* | € 35,71* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 27,48* | € 35,72* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 41,57* | € 52,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|