Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1576032-BP Herst.-Nr.: 42530 EAN/GTIN: 9005033425302 |
| |
|
| | |
| H0 Roco Line-Gebogenes Gleis R20
Das beliebte Roco Line Gleis mit Bettung ist wieder da! Das durchdachte Gleissystem mit 2,1 mm Schienenprofil ist trittfest und eignet sich durch seine feste Steckverbindungen im Böschungssockel auch zum schnellen Aufbau auf dem Teppich oder Fußboden quer durch die Wohnung. Auf der Modellbahnanlage entfällt dank der authentischen Gleisbettung das mühevolle Einschottern.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): R20 · Baugröße: H0 · Gleisbauart: Gebogenes Gleis · Herst.-Teilenr.: 42530 · Inhalt: 6 St. · Produkt-Art: H0 RocoLine (mit Bettung) · Radius (Modellbahn): 1962 mm · Winkel: 5 °
Lieferumfang: 6 Gleise.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 6 St. | Marke: | Roco | Gleisbauart: | Gebogenes Gleis | Herst.-Teilenr.: | 42530 | Ausführung (allgemein): | R20 | Baugröße: | H0 | Winkel: | 5 ° | Radius (Modellbahn): | 1962 mm | Produkt-Art: | H0 RocoLine (mit Bettung) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Roco, 42530 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 23,92* | € 31,67* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 24,21* | € 31,68* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 38,87* | € 49,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,035* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|