Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSG Canusa 2800095502 Schrumpfschlauch ohne Kleber Blau 9.50 mm 4.80 mm Schrumpfrate:2:1 1.22 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1575892-BP
Hersteller:
     DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
     2800095502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch dsg blau
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch blau
DSG Canusa 2800095502 Schrumpfschlauch ohne Kleber Blau 9.50 mm 4.80 mm Schrumpfrate:2:1 1.22 m

Dünnwandiger Schurmpfschlauch DREAY-H 2:1

1.22 m
Schrumpfrate: 2:1
Blau
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 9.50 mm

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 2800095502 · Herstellerfarbe: Blau · Inhalt: 1.22 m · Material: Polyolefin (strahlenvernetzt) · Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung): 4.80 mm · Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 9.50 mm · Produkt-Art: Schrumpfschlauch ohne Kleber · RoHS-konform: Ja · Schrumpfrate: 2:1 · Schrumpfschlauch-Besonderheiten: dünnwandig,flammgeschützt · Schrumpftemperatur (max.): +200 °C · Schrumpftemperatur (min.): +100 °C · Temperatur (max.): +135 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Typ (Hersteller-Typ): DERAY-H · Wandstärke (nach Schrumpfung): 0.60 mm

Lieferumfang:
Lieferung in Abschnitten von 1.22 m Länge.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1.22 m
Herstellerfarbe:
Blau
Marke:
DSG Canusa
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
blau
Material:
Polyolefin (strahlenvernetzt)
Schrumpfschlauch-Besonderheiten:
dünnwandig | flammgeschützt
Schrumpfrate:
2:1
Herst.-Teilenr.:
2800095502
Typ (Hersteller-Typ):
DERAY-H
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung):
4.80 mm
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung):
9.50 mm
Schrumpftemperatur (max.):
+200 °C
Schrumpftemperatur (min.):
+100 °C
Wandstärke (nach Schrumpfung):
0.60 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+135 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Schrumpfschlauch ohne Kleber
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: DSG Canusa, 2800095502, DERAY-H, Schrumpfband
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
55
1
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 3,28*
5
€ 4,00*
ab € 1,73*
€ 3,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
1 Stück enthält 1,22 Meter (ab € 1,45902* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.