Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSG Canusa 2800032502 Schrumpfschlauch ohne Kleber Blau 3.20 mm 1.60 mm Schrumpfrate:2:1 1.22 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1575874-BP
Hersteller:
     DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
     2800032502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:1 3mm
schrumpfschlauch 3 mm
schrumpfschlauch
Dünnwandiger Schurmpfschlauch DREAY-H 2:1

1.22 m
Schrumpfrate: 2:1
Blau
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 3.20 mm

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 2800032502 · Herstellerfarbe: Blau · Inhalt: 1.22 m · Material: Polyolefin (strahlenvernetzt) · Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung): 1.60 mm · Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 3.20 mm · Produkt-Art: Schrumpfschlauch ohne Kleber · RoHS-konform: Ja · Schrumpfrate: 2:1 · Schrumpfschlauch-Besonderheiten: dünnwandig,flammgeschützt · Schrumpftemperatur (max.): +200 °C · Schrumpftemperatur (min.): +100 °C · Temperatur (max.): +135 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Typ (Hersteller-Typ): DERAY-H · Wandstärke (nach Schrumpfung): 0.50 mm

Lieferumfang:
Lieferung in Abschnitten von 1.22 m Länge.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1.22 m
Herstellerfarbe:
Blau
Marke:
DSG Canusa
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
blau
Material:
Polyolefin (strahlenvernetzt)
Schrumpfschlauch-Besonderheiten:
dünnwandig | flammgeschützt
Schrumpfrate:
2:1
Herst.-Teilenr.:
2800032502
Typ (Hersteller-Typ):
DERAY-H
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung):
1.60 mm
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung):
3.20 mm
Schrumpftemperatur (max.):
+200 °C
Schrumpftemperatur (min.):
+100 °C
Wandstärke (nach Schrumpfung):
0.50 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+135 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Schrumpfschlauch ohne Kleber
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: DSG Canusa, 2800032502, DERAY-H, Schrumpfband
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
53
3
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,66*
10
€ 4,00*
ab € 0,86*
€ 1,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
1 Stück enthält 1,22 Meter (ab € 0,74591* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.