| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1574962-BP Herst.-Nr.: 071121 EAN/GTIN: 4045914711211 |
| |
|
| | |
| IWH 071121 Lack Microfasertuch 1 St. (L x B) 40 cm x 40 cm
Microfasertuch Lack
80% Polyester 20% Polyamid
Microfasertuch aus fein gewebtem, samtartigem Material. Ermöglicht das sanfte Auspolieren von Polituren und Hartwachs. Das Tuch ist Dank feinporiger Oberflächenstruktur sanft zum Lack.
Technische Daten: KFZ-Pflegemittel Anwendungsgebiet: Mikrofasertücher,Lack-Reinigung · Produktabmessung, Breite: 40 cm · Produktabmessung, Länge: 40 cm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 40 cm x 40 cm | Produktabmessung, Länge: | 40 cm | Produktabmessung, Breite: | 40 cm | Marke: | IWH | KFZ-Pflegemittel Anwendungsgebiet: | Mikrofasertücher | Lack-Reinigung | Produkt-Art: | Microfasertuch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,78* | € 5,09* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,90* | € 5,10* | | | | | | 7 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 6,29* | € 9,41* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 27,77* | € 39,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|