| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1574961-BP Herst.-Nr.: 071119 EAN/GTIN: 4045914711198 |
| |
|
| | |
| IWH 071119 Polster 1 St. Microfasertuch (L x B) 40 cm x 40 cm
Microfasertuch Polster
80% Polyester 20% Polyamid
Microfasertuch geeignet zur Polsterpflege. Die waffelartige Oberfläche nimmt Schmutz gut auf und reinigt sanft.
Technische Daten: KFZ-Pflegemittel Anwendungsgebiet: Mikrofasertücher,Polster-Reinigung · Produktabmessung, Breite: 40 cm · Produktabmessung, Länge: 40 cm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 40 cm x 40 cm | Produktabmessung, Länge: | 40 cm | Produktabmessung, Breite: | 40 cm | Marke: | IWH | KFZ-Pflegemittel Anwendungsgebiet: | Mikrofasertücher | Polster-Reinigung | Produkt-Art: | Microfasertuch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,70* | € 5,80* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 3,62* | € 5,81* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,81* | € 14,47* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 28,45* | € 40,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|