Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lavor PRO WORKER EM 0.052.0004 Nass-/Trockensauger 1400 W 27 l Staubklasse M zertifiziert, automatische Filte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1574740-BP
Hersteller:
     Lavor
Herst.-Nr.:
     0.052.0004
EAN/GTIN:
     4260479711609
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Lavor PRO WORKER EM 0.052.0004 Nass-/Trockensauger 1400 W 27 l Staubklasse M zertifiziert,automatische Filterreinigung

Industrie Nass-Trockensauger "PRO WORKER EM" M-Klasse

Motor: Schallgedämpfter einstufiger Motor
Leistung (max.): 1400 W
Säulenunterdruck: 240 mbar

Hochwertiger Nass-Trocken M-Klasse Sauger aus der PRO SERIE. Der perfekt für die Werkstatt und den Montageeinsatz geeignet ist.

Ausstattung:
Automatische Einschaltelektronik mit Nachlauf für Elektrowerkzeuge aller Art bis 2200 Watt Leistung · Mit automatischem Filterrüttler · Ansaugsystem mit Bypass-Kühlung über Carbonfilter · Stoßfester Behälter · Schwimmerventil.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 230 V · Gerätesteckdose: Ja · Gewicht: 6.50 kg · Kabellänge (max.): 7.5 m · Leistungsaufnahme (P1): 1400 W · Luft-Menge (max.): 70 l/s · Nasssauger-Besonderheiten: Staubklasse M zertifiziert,automatische Filterreinigung · Produktabmessung, Breite: 360 mm · Produktabmessung, Höhe: 480 mm · Produktabmessung, Länge: 300 mm · Volumen Auffangbehälter: 27 l

Lieferumfang:
Nass-Trockensauger,4 m Flex-Schlauch,2 x verchromtes Verlängerungsrohr,Einsatz Bodenbürste / Trockensaugen,Gummilippeneinsatz / Nasssauegen,Fugendüse,Adapterstück für Elektrowerkzeuge,Hepa-Filter,Mikrofaserfilter,Schwammfilter.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 300 x 360 x 480 mm
Gerätesteckdose:
Ja
Produktabmessung, Höhe:
480 mm
Produktabmessung, Länge:
300 mm
Produktabmessung, Breite:
360 mm
Marke:
Lavor
Nasssauger-Besonderheiten:
Staubklasse M zertifiziert | automatische Filterreinigung
Luft-Menge (max.):
70 l/s
Leistungsaufnahme (P1):
1400 W
Volumen Auffangbehälter:
27 l
Betriebsspannung (Details):
230 V
Gewicht:
6.50 kg
Kabellänge (max.):
7.5 m
Produkt-Art:
Nass-/Trockensauger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 287,83*
€ 379,12*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 299,45*
€ 379,13*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 498,35*
€ 617,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,13*
€ 451,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,71*
€ 449,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,97*
€ 429,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,18*
€ 397,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,45*
€ 356,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.