Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann M29031 Werkzeugset HeimwerkerInnen im Koffer 31teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1574118-BP
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M29031
EAN/GTIN:
     4003315716273
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Brüder Mannesmann M29031 Heimwerker Werkzeugset im Koffer 31teilig

Mannesmann Werkzeugsatz 31tlg.

31teiliger Werkzeugzeugsatz im praktischen Aufbewahrungskoffer.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Werkzeug): Heimwerker · Gewicht: 1962 g · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 31teilig · Produktabmessung, Breite: 195 mm · Produktabmessung, Höhe: 62 mm · Produktabmessung, Länge: 335 mm · Werkzeugtaschen-Besonderheiten: im Koffer

Lieferumfang:
4 x Werkstattschraubendreher, Klingen aus CV Stahl, Schlitz 1,0 x 5,5 x 100mm, 1,2 x 6,5 x 100 mm, Pozidriv PZ1 x 75mm , PZ 2 x 100 mm · Schraubendrehergriff mit magnetischer Bitaufnahme · 22 Bits, 1/4", L=25mm, CV Stahl: 4x Schlitz Bits, 4 x Kreuz Bits, 4 x Innsechskant Bits, 4 x Pozidrive Bits, 6 T-Profil Bits · Schlosserhammer 300 g · Kombizange 160 mm · Seitenschneider 160 mm · Bandmaß 3 m.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 335 x 195 x 62 mm
Produktabmessung, Höhe:
62 mm
Produktabmessung, Länge:
335 mm
Produktabmessung, Breite:
195 mm
Marke:
Brüder Mannesmann
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
31teilig
Anwendungsbereich (Werkzeug):
HeimwerkerInnen
Werkzeugtaschen-Besonderheiten:
im Koffer
Gewicht:
1962 g
Produkt-Art:
Werkzeugset
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, mannesmann werkzeugsatz, modul werkzeuge, stahlblech montagekoffer, Brüder Mannesmann, M29031, werkzeug-set, werkzeug-satz, werkzeug-sortiment
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,55*
€ 29,43*
€ 5,50*
ab € 20,51*
€ 29,45*
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 22,15*
€ 30,33*
€ 3,50*
ab € 33,27*
€ 43,94*
7 Tage
50
€ 6,99*
ab € 40,45*
€ 53,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.