Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann M29031 Heimwerker Werkzeugset im Koffer 31teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brüder
Brüder
Artikel-Nr.:
     1039H-940910165679
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M29031
EAN/GTIN:
     4003315716273
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Brüder Mannesmann M29031 Heimwerker Werkzeugset im Koffer 31teilig

31teiliger Werkzeugzeugsatz im praktischen Aufbewahrungskoffer.

Kategorie: Werkzeugset
Anwendungsbereich: Heimwerker
Werkzeugtaschen-Besonderheiten: im Koffer
Höhe: 62 mm
Breite: 195 mm
Gewicht: 1962 g
Länge (Tiefe): 335 mm
Produkt-Art: Werkzeugset
Hersteller-Nr.: M29031
EAN: 4003315716273
G50/125 OM3

Lieferumfang: 4 x Werkstattschraubendreher, Klingen aus CV Stahl, Schlitz 1,0 x 5,5 x 100mm + 1,2 x 6,5 x 100 mm + Pozidriv PZ1 x 75mm , PZ 2 x 100 mm ·Schraubendrehergriff mit magnetischer Bitaufnahme · 22 Bits, 1/4", L=25mm, CV Stahl: 4x Schlitz Bits, 4 x Kreuz Bits, 4 x Innsechskant Bits, 4 x Pozidrive Bits, 6 T-Profil Bits · Schlosserhammer 300 g · Kombizange 160 mm · Seitenschneider 160 mm · Bandmaß 3 m.

Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, mannesmann werkzeugsatz, modul werkzeuge, stahlblech montagekoffer, Brüder Mannesmann, M29031, werkzeug-set, werkzeug-satz, werkzeug-sortiment
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,49*
€ 29,50*
€ 5,50*
ab € 20,54*
€ 29,51*
1 Tag
49
Frei Haus
ab € 22,16*
€ 31,31*
€ 3,50*
ab € 33,14*
€ 43,59*
Lager 1039
49
€ 6,99*
ab € 40,37*
€ 52,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.