Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intex Pool Volleyball-Set aufblasbar 239 x 64 x 91 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1573579-BP
Hersteller:
     Intex
Herst.-Nr.:
     56508NP
EAN/GTIN:
     6941057402215
Suchbegriffe:
Street-Basketball
Streetbasketball
Volleyball
Volleybälle
Intex Pool Volleyball-Set aufblasbar 239 x 64 x 91 cm

Intex Pool Volleyball-Set aufblasbar 239 x 64 x 91 cm

Maße: 239 x 64 x 91 cm
Der Spielspaß für den Sommer
Einfach aufblasen, fertig
Der Boden des Volleyballnetzes wird mit Wasser befüllt, damit ist die notwendige Stabilität erreicht

Ab jetzt haben Sie dank dieses schwimmenden Volleyball-Sets noch mehr Spaß in Ihrem Pool, denn damit verwandeln Sie Ihr Schwimmbecken in ein Volleyballfeld. Die Ständer können bei Bedarf auch beschwert werden.

Technische Daten:
Empfohlenes Mindestalter (min.): 6 Jahre

Lieferumfang:
Intex Pool Volleyball-Set,Inkl. 1 x Basketball,Inkl. 1 x Reparaturset

Hinweis:
Achtung: Nur im flachen Wasser unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Beeinhaltet Seile. Es gibt das Risiko sich zu verfangen.
Weitere Informationen:
Empfohlenes Mindestalter (min.):
6 Jahre
Weitere Suchbegriffe: street basketball, 00078257565085, 06941057402215, Intex, 56508NP
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
204
Frei Haus
ab € 10,95*
€ 15,97*
€ 4,00*
ab € 6,63*
€ 15,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.