Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intex 56508NP Pool (Ersatz-) Teile/Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intex 56508NP Pool (Ersatz-) Teile/Zubehör
Intex 56508NP Pool (Ersatz-) Teile/Zubehör
Intex 56508NP Pool (Ersatz-) Teile/Zubehör
Intex 56508NP Pool (Ersatz-) Teile/Zubehör
Intex 56508NP Pool (Ersatz-) Teile/Zubehör
Intex 56508NP Pool (Ersatz-) Teile/Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31019807
Hersteller:
     Intex
Herst.-Nr.:
     56508NP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Street-Basketball
Streetbasketball
Volleyball
Volleybälle
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Material
Vinyl
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
640 mm
Tiefe
2390 mm
Höhe
910 mm
Gewicht
1306.6 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
228.6 mm
Verpackungstiefe
228.6 mm
Verpackungshöhe
82.6 mm
Paketgewicht
1220 g
Weitere Suchbegriffe: street basketball
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 16,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.