Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it Roboterarm Bausatz Bausatz Robot02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1573539-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     Robot02
EAN/GTIN:
     4250236815374
Suchbegriffe:
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
Spielzeugroboter-Bausatz
Experimentier-Kasten
Joy-it Roboterarm Bausatz Bausatz Robot02

Joy-IT "Grab-It" Roboterarm Alu inkl. 6 Motoren

Material: robustes Aluminium, schwarz eloxiert
Inkl. 6 Stück 20 Kg/cm PWM/Servomotoren
Spannungsbereich 5 bis 7.4 V DC
Metallgetriebe
Inkl. Grundplatte mit Bohrungen für alle gängigen Einplatinencomputer und Entwicklerboards
Inkl. hochwertiger Präzisionsklaue

Der "Grab-It" Roboterarm wird in einer besonders stabilen Ausführung gefertigt. Der Rahmen des Arms besteht aus sehr robustem, schwarz eloxiertem Aluminium.
Zum Lieferumfang gehören 6 PWM gesteuerte Servomotoren die auf eine Belastung von bis zu 20 kg/cm ausgelegt sind. Hierdurch ergeben sich ein sehr großer Einsatzbereich und genügend Leistungsreserven für Ihre Projekte.
Die Präzesionsklaue ist dem Belastungsradius des Arms angepasst und ebenso stark belastbar.

Der Arm wird auf dem mitgelieferten, gelagerten Drehteller (360 Grad) montiert, welcher wiederum auf einer 28,5 x 16cm großen Grundplatte fixiert wird. Auf jener sind bereits Bohrungen für alle gängigen Einpaltinencomputer und Entwicklerboards (Raspberry, BananaPi, Arduino usw.) vorhanden.

Für eine einfache und präzise Ansteuerung des Roboterarms empfehlen wir die Motorpi (Artikel: 1527411, Raspberry) oder die Motorino (Artikel: 1527412, Arduino).

Technische Daten:
Altersfreigabe: 12 Jahre · Ausführung (Bausatz/Baustein): Bausatz · Gewicht: 1300 g · Produktabmessung, Länge: 30 cm · Stromaufnahme: 1.7 A pro Motor · Stromversorgung (Details): 5 bis 7.4 V/DC

Lieferumfang:
Roboterarm in Einzelteilen incl. Drehteller, Klaue, Grundplatte mit Montagematerial, 6 Motoren, Montageanleitung

Hinweis:
Achtung! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile!
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
30 cm
Altersfreigabe:
12 Jahre
Herst.-Teilenr.:
Robot02
Ausführung (Bausatz/Baustein):
Bausatz
Stromaufnahme:
1.7 A pro Motor
Stromversorgung (Details):
5 bis 7.4 V/DC
Gewicht:
1300 g
Produkt-Art:
Roboterarm Bausatz
Weitere Suchbegriffe: Experimentierkasten, Technisches Spielzeug Lernbausatz, 04250236815374, Joy-it, Robot02, Roboterarm, Robotik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 152,73*
€ 192,81*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 155,90*
€ 192,82*
€ 4,95*
ab € 163,25*
€ 200,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,82*
€ 229,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,70*
€ 228,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,67*
€ 218,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,69*
€ 205,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,90*
€ 185,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Joy-It
LK-Cable-50
€ 2,30*
Sonstiges
Joy-It
RB-MOTO3
€ 31,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.