Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it Roboterarm Bausatz Bausatz Robot02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S423201
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     Robot02
EAN/GTIN:
     4250236815374
Suchbegriffe:
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
Spielzeugroboter-Bausatz
Experimentier-Kasten
Der "Grab-It" Roboterarm wird in einer besonders stabilen Ausführung gefertigt. Der Rahmen des Arms besteht aus sehr robustem, schwarz eloxiertem Aluminium.
Zum Lieferumfang gehören 6 PWM gesteuerte Servomotoren die auf eine Belastung von bis zu 20 kg/cm ausgelegt sind. Hierdurch ergeben sich ein sehr großer Einsatzbereich und genügend Leistungsreserven für Ihre Projekte.
Die Präzesionsklaue ist dem Belastungsradius des Arms angepasst und ebenso stark belastbar.

Der Arm wird auf dem mitgelieferten, gelagerten Drehteller (360 Grad) montiert, welcher wiederum auf einer 28,5 x 16cm großen Grundplatte fixiert wird. Auf jener sind bereits Bohrungen für alle gängigen Einpaltinencomputer und Entwicklerboards (Raspberry, BananaPi, Arduino usw.) vorhanden.

Für eine einfache und präzise Ansteuerung des Roboterarms empfehlen wir die Motorpi (Artikel: 1527411, Raspberry) oder die Motorino (Artikel: 1527412, Arduino).
Features:
Material: robustes Aluminium, schwarz eloxiert
Inkl. 6 Stück 20 Kg/cm PWM/Servomotoren
Spannungsbereich 5 bis 7.4 V DC
Metallgetriebe
Inkl. Grundplatte mit Bohrungen für alle gängigen Einplatinencomputer und Entwicklerboards
Inkl. hochwertiger Präzisionsklaue
Lieferumfang:
Roboterarm in Einzelteilen incl. Drehteller, Klaue, Grundplatte mit Montagematerial, 6 Motoren, Montageanleitung
Hinweise:
Achtung! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile!
Weitere Informationen:
Länge:
30 cm
Gewicht:
1300 g
Ausführung:
Bausatz
Herst.-Teilenr.:
Robot02
Altersfreigabe:
12 Jahre
Stromaufnahme:
1.7 A pro Motor
Stromversorgung (Details):
5 - 7.4 V/DC
Produkt-Art:
Roboterarm Bausatz
Weitere Suchbegriffe: Experimentierkasten, Technisches Spielzeug Lernbausatz, technisches spielzeug lernbausatz, Joy-it, Roboterarm, Robotik, Education
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,99*
€ 223,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,36*
€ 221,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 181,71*
€ 216,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,34*
€ 205,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,48*
€ 195,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,79*
€ 173,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.