Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Pro UV5 LED, UV-LED Taschenlampe mit Holster, mit Handschlaufe akkubetrieben, batteri


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1572947-BP
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     3.7077
EAN/GTIN:
     4000844610546
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
UV-LED
Walther Pro UV5 LED,UV-LED Taschenlampe mit Holster,mit Handschlaufe akkubetrieben,batteriebetrieben 3.5 h 140 g

Walther Pro UV5

IPX4 Schutzart
5W-UV High Power LED
Wellenlänge 395 nm

Die erste Lampe aus dem Walther Pro-Sortiment, die ausschließlich ultraviolettes Licht ausgibt (Wellenlänge 395 nm aus einer 5W UV Hi-Power LED). UV-Licht, auch Schwarzlicht genannt, wird zur Überprüfung von Geldscheinen oder Ausweispapieren eingesetzt, Geocacher nutzen es auch für ansonsten unsichtbare Markierungen auf Verstecke. Die UV5 wird mit drei AAA Alkaline-Batterien (1,5 V) geliefert, verfügt aber über das Multi Battery System (MBS), das auch andere Energiequellen wie Akkus erlaubt. Mit Batteriebox (3 x AAA), Batterie-Hülse für 1 x ICR18650 oder 2x CR123.

Technische Daten:
Anzahl Leuchtmittel: 1 · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterietyp: Micro (AAA) · Gewicht: 140 g · Gewicht, Hinweis: inkl. Batterien · Herstellerfarbe: Schwarz · Leuchtdauer (max.): 3.5 h · Leuchtmittel-Typ: LED,UV-LED · Leuchtweite (High): 28 m · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Länge: 145 mm · Produktabmessung, Ø: 40 mm · Schutzart: IPX4 · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben,batteriebetrieben · Taschenlampen-Besonderheiten: mit Holster,mit Handschlaufe

Lieferumfang:
Walther UV5 Lampe,3x AAA-Alkaline Batterien,Holster,Wegrollschutz,Schlaufe,Batteriebox für 3x AAA,Batterie-/ Akku-Hülse.

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Alkali-Mangan
Abmessungen:
(Ø x L) 40 mm x 145 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
145 mm
Längenbereich (Taschenlampen):
10 cm - 19.9 cm
Marke:
Walther
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IPX4
Leuchtmittel-Typ:
LED | UV-LED
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Taschenlampen-Besonderheiten:
mit Holster | mit Handschlaufe
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben | batteriebetrieben
Leuchtweite (High):
28 m
Leuchtdauer (max.):
3.5 h
Batterietyp:
Micro (AAA)
Gewicht, Hinweis:
inkl. Batterien
Gewicht:
140 g
Produkt-Art:
Taschenlampe
Weitere Suchbegriffe: UV-Taschenlampe, uv-taschenlampe walther, uv taschenlampe, led-taschenlampe 2aaa, Walther, 3.7077, Pro UV5, Stablampe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,49*
€ 60,09*
€ 4,95*
ab € 45,50*
€ 60,10*
€ 4,95*
ab € 45,85*
€ 60,10*
Lager 102
59
Frei Haus
ab € 44,95*
€ 60,28*
7 Tage
60
€ 6,99*
ab € 81,37*
€ 101,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.