Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 0165-40-1-32022B Steckplatine Polzahl Gesamt 1800 (L x B x H) 114.3 x 186.2 x 8.4 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1572583-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1268697
EAN/GTIN:
     4016139280844
Suchbegriffe:
Steckplatine
TRU COMPONENTS 0165-40-1-32022B Steckplatine Polzahl Gesamt 1800 (L x B x H) 114.3 x 186.2 x 8.4 mm 1 St.

Steckplatine 0165-4

Technische Daten:
Polzahl Gesamt: 1800 · Produktabmessung, Breite: 186.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 8.4 mm · Produktabmessung, Länge: 114.3 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 114.3 x 186.2 x 8.4 mm
Produktabmessung, Höhe:
8.4 mm
Produktabmessung, Länge:
114.3 mm
Produktabmessung, Breite:
186.2 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Polzahl Gesamt:
1800
Typ (Hersteller-Typ):
0165-40-1-32022B
Produkt-Art:
Steckplatine
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1268697, 0165-40-1-32022B, Steckbrett, Steckplatinen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
73
Frei Haus
ab € 26,28*
€ 37,66*
€ 4,00*
ab € 27,86*
€ 39,11*
7 Tage
73
€ 6,99*
ab € 58,01*
€ 75,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.